Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 12GS12FFORX

  • ERIKS:800341
  • Fabricant:5412571551228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,59 €/ Unitéhors TVA

39,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
100.5 mm
B
49.5 mm
D
3/4"
H1
36 mm
H2
32 mm