21,35 €/ Unitéhors TVA
25,83 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFORX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 93 mm |
B | 42.7 mm |
D | 5/8" |
H1 | 30 mm |
H2 | 27 mm |