108,76 €/ Unitéhors TVA
131,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Type | MP |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 153.7 mm |
B | 61.7 mm |
D | 2" |
H | 63.5 mm |