Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus raccord de tuyau 32GSP32MBSPP

  • ERIKS:12085670
  • Fabricant:5414465877223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,29 €/ Unitéhors TVA

150,39 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral Plus (GSP)
Type
MBSPP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
A
148.8 mm
B
56.8 mm
D
2"
H
70 mm