162,34 €/ Unitéhors TVA
196,43 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Type | FL22 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 22 ° |
Modèle du coude | Moyen |
A | 214 mm |
B | 140.2 mm |
D | 1.1/2" |
E | 22 mm |
K | 71.4 mm |