139,82 €/ Unitéhors TVA
169,18 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL30 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 30 ° |
Modèle du coude | Court |
A | 209 mm |
B | 135.2 mm |
D | 1.1/2" |
E | 25 mm |
K | 60.5 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202615,10 €/ Unitéhors TVA
18,27 €TVA incluse
94 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,00 €/ Unitéhors TVA
13,31 €TVA incluse
97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026