Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max raccord de tuyau 32GSM32MP

  • ERIKS:12448181
  • Fabricant:5414465155246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

386,86 €/ Unitéhors TVA

468,10 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
A
191.6 mm
B
77.6 mm
D
2"
H
69.9 mm