345,42 €/ Unitéhors TVA
417,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FL |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 251.4 mm |
B | 137.4 mm |
D | 2" |
K | 71.4 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202614,80 €/ Unitéhors TVA
17,91 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026