476,29 €/ Unitéhors TVA
576,31 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FLC |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 200 mm |
B | 105 mm |
D | 1.1/2" |
K | 79.5 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026