Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max raccord de tuyau 24GSM24MP-API

  • ERIKS:14607100
  • Fabricant:5414465101939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

333,76 €/ Unitéhors TVA

403,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
A
182 mm
B
87 mm
D
1.1/2"
H
50.8 mm