Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max raccord de tuyau 24GSM24MJ

  • ERIKS:12085602
  • Fabricant:5414465830891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

234,09 €/ Unitéhors TVA

283,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
MJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.7/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
162.3 mm
B
67.3 mm
D
1.1/2"
H
50 mm