Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Embout à sertir 8GS8FFORX90-083

  • ERIKS:14607123
  • Fabricant:5412571956887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,34 €/ Unitéhors TVA

108,10 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90L
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
86 mm
B
48.5 mm
D
1/2"
E
83 mm
H1
24 mm
H2
27 mm