Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Embout à sertir 8GS12FFORX

  • ERIKS:14607118
  • Fabricant:5414465327070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,91 €/ Unitéhors TVA

71,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
79 mm
B
41.5 mm
D
1/2"
H1
36 mm
H2
27 mm