Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Embout à sertir 20GS42FPFL

  • ERIKS:14607144
  • Fabricant:5412571969368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,51 €/ Unitéhors TVA

253,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FPFL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Poclain
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42 mm
Angle (Degrees)
0 °
A
133 mm
B
61.9 mm
D
1.1/4"
X
42 mm