Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral Plus 32GSP1F-4

  • ERIKS:12085636
  • Fabricant:5414465873805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,78 €/ Unitéhors TVA

97,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GSP)
Type
GSP1F
Code
32GSP1F-4
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
A
91 mm
I
85.1 mm