Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral Plus 24GSP1F-2

  • ERIKS:12085633
  • Fabricant:5414465873768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,39 €/ Unitéhors TVA

65,81 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GSP)
Type
GSP1F
Code
24GSP1F-2
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
A
75.8 mm
I
70.1 mm