5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
326 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | GS1F |
Code | 8GS1F-4 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
A | 36.6 mm |
I | 34.3 mm |