5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | GS1F |
Code | 6GS1F-4 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
A | 36.3 mm |
I | 31.8 mm |