Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral 6GS1F-2

  • ERIKS:14607102
  • Fabricant:5400608298123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
6GS1F-2
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
A
30.5 mm
I
26.9 mm