Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral 16GSID1F-4

  • ERIKS:14607109
  • Fabricant:5414465890192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
GSID1F
Code
16GSID1F-4
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
A
51.1 mm
I
48.8 mm