15,58 €/ Unitéhors TVA
18,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | GS1F |
Code | 16GS1F-2 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
A | 44 mm |
I | 49.3 mm |