Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral 12GSID1F-4

  • ERIKS:14607108
  • Fabricant:5414465890093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
GSID1F
Code
12GSID1F-4
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
A
51.1 mm
I
40.4 mm