Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral 12GS1F-4XBULK

  • ERIKS:811270
  • Fabricant:5412571555769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

904 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
GS1F
Code
12GS1F-4
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
A
50.8 mm
I
45.7 mm