Eriks
GATES

GATES Douille à sertir GlobalSpiral 10GSID1F-4

  • ERIKS:14607107
  • Fabricant:5400608067774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,11 €/ Unitéhors TVA

13,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
GSID1F
Code
10GSID1F-4
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
A
46 mm
I
36.3 mm