Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC®enveloppée de section étroite 8V3150

  • ERIKS:1025391
  • Fabricant:5414465718908
Image 1
Ajouter à la liste

529,37 €/ Unitéhors TVA

640,54 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
8V/25N
Pas
28.6 mm
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Longueur extérieur
8001 mm
Longueur extérieur
315 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
315 mm
Poids
5.307 kg