Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Super HC® Série, Type SPZ/3V, CR (polychloroprène), 900mmx10mm, 1 Ailette

  • ERIKS:935255
  • Fabricant:5412571075816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPZ/3V
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
38 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
900 mm
Longeur réference (ISO)
900 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Exécution américaine
3V355
Poids
0.071 kg