Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Super HC® Série, Type SPC, CR (polychloroprène), 5000mmx22mm, 1 Ailette

  • ERIKS:816647
  • Fabricant:5412571079852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,04 €/ Unitéhors TVA

249,31 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Puissance
18 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
5000 mm
Longeur réference (ISO)
5000 mm
Longueur extérieur
5040 mm
Longueur extérieur
198.4 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
2.103 kg