Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Super HC® Série, Type SPB/5V, CR (polychloroprène), 3750mmx16mm, 1 Ailette

  • ERIKS:816264
  • Fabricant:5412571080759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

100,54 €/ Unitéhors TVA

121,65 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPB/5V
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
3750 mm
Longeur réference (ISO)
3750 mm
Longueur extérieur
3775 mm
Longueur extérieur
148.6 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.843 kg