Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Super HC Série, 0.51 mm WD, 832 mm LG, en forme de V, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:1025369
  • Fabricant:5412571078169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC
Type
V-belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
37 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
832 mm
Longeur réference (ISO)
832 mm
Longeur effective (RMA)
832 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
100 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.014 kg
Feature EF013697_
en forme de V
Feature EFI25004_INH
0.51 in
Feature EFI25007_INH
32.76 in
Feature EFI03788_FAH
de -22 jusqu'à 140 °F