Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC® MN moulée crantée de section étroite SPZ1387MN

  • ERIKS:890588
  • Fabricant:5412571108774
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® MN
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
1387 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.101 kg