11,99 €/ Unitéhors TVA
14,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® |
Type | SPZ |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Longeur réference (ISO) | 772 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 71 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.064 kg |