Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC® enveloppée de section étroite SPZ750

  • ERIKS:1020727
  • Fabricant:5412571075694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,99 €/ Unitéhors TVA

14,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
750 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.059 kg