Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC® enveloppée de section étroite SPZ1637

  • ERIKS:923826
  • Fabricant:5412571076271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,86 €/ Unitéhors TVA

28,87 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
1637 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.14 kg