Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC® enveloppée de section étroite SPC13800

  • ERIKS:12065849
  • Fabricant:5414465339684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

610,95 €/ Unitéhors TVA

739,25 €TVA incluse

Vendu par: 33Commande minimum: 33

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
13800 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
5.111 kg