Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale Super HC® enveloppée de section étroite SPB1360

  • ERIKS:12065806
  • Fabricant:5414465665219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,72 €/ Unitéhors TVA

44,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC®
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Longeur réference (ISO)
1360 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
0.3 kg