Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 9.91 mm WD, 939.29 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727307
  • Fabricant:5400608652956
Image 1
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.91 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
939.29 mm
Longeur réference (ISO)
939.29 mm
Longeur effective (RMA)
939.29 mm
Longueur extérieur
945 mm
Longueur extérieur
37.23 in
Longueur intérieur
939.29 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX370