Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 16 mm WD, 1609 mm LG, XPB/5VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727246
  • Fabricant:5400608654318
Image 1
Ajouter à la liste

29,29 €/ Unitéhors TVA

35,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
14 mm
Angle (Degrees)
41 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1609 mm
Longeur réference (ISO)
1609 mm
Longeur effective (RMA)
1609 mm
Longueur extérieur
1618 mm
Longueur extérieur
63.72 in
Longueur intérieur
1609 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
5VX634