Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 13 mm WD, 2106 mm LG, XPA, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727322
  • Fabricant:5400608654035
Image 1
Ajouter à la liste

26,23 €/ Unitéhors TVA

31,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
9.5 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2106 mm
Longeur réference (ISO)
2106 mm
Longeur effective (RMA)
2106 mm
Longueur extérieur
2106 mm
Longueur intérieur
2106 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C