Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 13 mm WD, 1474 mm LG, XPA, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727218
  • Fabricant:5400608653779
Image 1
Ajouter à la liste

19,52 €/ Unitéhors TVA

23,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
9.5 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1474 mm
Longeur réference (ISO)
1474 mm
Longeur effective (RMA)
1474 mm
Longueur extérieur
1474 mm
Longueur extérieur
58.05 in
Longueur intérieur
1474 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C