14,67 €/ Unitéhors TVA
17,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | SuperHC MN |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 9.5 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 9.5 mm |
Angle (Degrees) | 43 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1131 mm |
Longeur réference (ISO) | 1131 mm |
Longeur effective (RMA) | 1131 mm |
Longueur extérieur | 1131 mm |
Longueur extérieur | 44.54 in |
Longueur intérieur | 1131 mm |
Matériau | Éthylène élastomère |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Aramide |
Résistance à la température | de -51 jusqu'à 121 °C |