Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 13 mm WD, 1024 mm LG, XPA, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727188
  • Fabricant:5400608653571
Image 1
Ajouter à la liste

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
9.5 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1024 mm
Longeur réference (ISO)
1024 mm
Longeur effective (RMA)
1024 mm
Longueur extérieur
1024 mm
Longueur extérieur
40.33 in
Longueur intérieur
1024 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C