Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 12.95 mm WD, 1360 mm LG, XPA, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727213
  • Fabricant:5400608653724
Image 1
Ajouter à la liste

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
9.5 mm
Largeur (en haut)
12.95 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1360 mm
Longeur réference (ISO)
1360 mm
Longeur effective (RMA)
1360 mm
Longueur extérieur
1360 mm
Longueur extérieur
53.56 in
Longueur intérieur
1360 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C