Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 12.95 mm WD, 1101 mm LG, XPA, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727191
  • Fabricant:5400608653601
Image 1
Ajouter à la liste

14,62 €/ Unitéhors TVA

17,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
9.5 mm
Largeur (en haut)
12.95 mm
Puissance
9.5 mm
Angle (Degrees)
43 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1101 mm
Longeur réference (ISO)
1101 mm
Longeur effective (RMA)
1101 mm
Longueur intérieur
1101 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C