Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 868 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727303
  • Fabricant:5400608652918
Image 1
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
868 mm
Longeur réference (ISO)
868 mm
Longeur effective (RMA)
868 mm
Longueur extérieur
874 mm
Longueur extérieur
34.43 in
Longueur intérieur
868 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX342