Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 769 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727299
  • Fabricant:5400608652871
Image 1
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
769 mm
Longeur réference (ISO)
769 mm
Longeur effective (RMA)
769 mm
Longueur extérieur
775 mm
Longueur extérieur
30.53 in
Longueur intérieur
769 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX300