Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 1351 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727265
  • Fabricant:5400608653144
Image 1
Ajouter à la liste

13,11 €/ Unitéhors TVA

15,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1351 mm
Longeur réference (ISO)
1351 mm
Longeur effective (RMA)
1351 mm
Longueur extérieur
1357 mm
Longueur extérieur
53.45 in
Longueur intérieur
1351 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX530