Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Super HC Série, 9.91 mm WD, 1270 mm LG, SPZ/3V, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:13920265
Image 1
Ajouter à la liste

17,97 €/ Unitéhors TVA

21,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.91 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
39 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1270 mm
Longeur réference (ISO)
1270 mm
Longeur effective (RMA)
1270 mm
Longueur intérieur
1270 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C