Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Super HC Série, 13 mm WD, 2732 mm LG, SPA, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:14603060
  • Fabricant:5400608077414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,18 €/ Unitéhors TVA

61,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2732 mm
Longeur réference (ISO)
2732 mm
Longeur effective (RMA)
2732 mm
Longueur extérieur
2752 mm
Longueur intérieur
2732 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C