38,13 €/ Unitéhors TVA
46,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 10 mm |
Angle (Degrees) | 39 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1907 mm |
Longeur réference (ISO) | 1907 mm |
Longeur effective (RMA) | 1907 mm |
Longueur intérieur | 1907 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 100 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.279 kg |