36,19 €/ Unitéhors TVA
43,79 €TVA incluse
Vendu par: 86Commande minimum: 86
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 10 mm |
Angle (Degrees) | 40 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1850 mm |
Longeur réference (ISO) | 1850 mm |
Longeur effective (RMA) | 1850 mm |
Longueur extérieur | 1870 mm |
Longueur intérieur | 1850 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |